Provedení:
Kompaktní a vysoce výkonný permanentní magnet se svěrákem pro beznástrojové upínání různých součástí na magnetickém povrchu.
- Mobilní, flexibilní a rychlé použití. Díky kompaktnímu designu a mimořádně úzkému permanentnímu magnetu se výrobek přizpůsobí každému pracovišti.
- Optimalizuje každé pracoviště: Čistá a bezpečná práce v široké škále možností využití.
- Modulární systém: Jedinečný modulární systém zajišťuje bezpečné uchycení v celé řadě pracovních situací a může být neustále rozšiřován vhodným příslušenstvím.
- Rozsah upnutí svěráku je 108 mm, šířka čelisti 100 mm.
- Vyměnitelné upínací čelisti v různých výškách pro upínání větších materiálů, jako jsou plechy a trubky.
- Díky inovativnímu systému se 2 rotory je dosaženo až upínací síly až 7800 N pro bezpečné upnutí na všech magnetických plochách, a to i na tenkém plechu (od tloušťky 4 mm).
- Upnutí ve stísněných prostorech nebo ve svislých rovinách? Díky kompaktnímu designu a mimořádně úzkému permanentnímu magnetu to není problém.
- Přesné vyrovnání permanentního magnetu pomocí 30% zmagnetování.
- Bezpečné upnutí součástí pro další obrábění různými elektrickými nástroji, např. úhlovými bruskami, vrtacími šroubováky, pilami, systémem MULTIMASTER atd.
Rozsah dodávky:
1× permanentní magnet, 1× montážní deska, 1× svěrák, 1× klíč s vnitřním šestihranem 3 mm, 1× upevňovací popruh.