Sada stereomikroskopu digitální sada

Artiklové číslo: OZP 558C825
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OZP 558C825
EAN / GTIN 4045761228597
Číslo výrobce OZP 558C825
L-číslo L40250 3449

Popis

Popis:

  • Prvotřídní optika a silné osvětlení v kombinaci s vysokou flexibilitou a digitálními nástroji
  • Mikroskop KERN OZP-5 se stereozoomem se vyznačuje nadprůměrným rozsahem zvětšení a robustním i ergonomickým tvarem, který umožňuje snadnou a nenáročnou práci po několik hodin v kuse
  • Upravený fotoaparát s bajonetem C je k dispozici v různých verzích a lze jej používat univerzálně
  • Podrobné informace o jednotlivých součástech naleznete v popisu příslušného výrobku
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Nezávisle stmívatelné osvětlení
  • Rozložení paprsků: 100:0
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Okulár: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stojan: Sloup
  • Osvětlení: 3W-LED (dopadající světlo + procházející světlo)
  • Sklon trubky 35
  • Poměr zvětšení: 9,2:1
  • Mezipupilární vzdálenost 52 - 76 mm
  • Zorné pole: ∅ 38,3 - 4,2 mm
  • Objektiv: 0,6× - 5,5×
  • Rozlišení fotoaparátu 5,1 MP

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku