Stereo hlava mikroskopu se zoomem 0,7x-4,5x

Artiklové číslo: OZM 547
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo OZM 547
    EAN / GTIN 4045761183612
    Číslo výrobce OZM 547
    L-číslo L40250 3354

    Popis

    Popis:

    • Prvotřídní optika a výkonné osvětlení v kombinaci s vysokou flexibilitou
    • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
    • Vyberte si z binokulárního modelu a trinokulárního modelu pro připojení kamery pro dokumentaci a zprávy o kvalitě
    • Sloupový stojan je díky variabilnímu a robustnímu nastavovacímu mechanismu obzvláště flexibilní a umožňuje tak ergonomickou práci
    • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, (univerzálních) stojanů, externích osvětlovačů, přídavných objektivů a také vložka pro tmavé pole a mnoho dalšího
    • Součástí dodávky je prachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k obsluze
    • Pro připojení fotoaparátu k trinokulární verzi je nutný adaptér C
    • oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, kontrola kvality, LCD/LED elektronika, polovodičová technologie, montáž a opravy
    • Vzorky se zaměřením na prostorový dojem (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku