Stereo mikroskop se zoomem, binokulární

Artiklové číslo: OZM 542
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OZM 542
EAN / GTIN 4045761169289
Číslo výrobce OZM 542
L-číslo L40250 2082

Popis

Popis:

  • Prvotřídní optika a výkonné osvětlení v kombinaci s vysokou flexibilitou
  • Ergonomický tvar umožňuje snadnou a nenáročnou práci po dobu několika hodin
  • Mimořádně výkonné a plynule stmívatelné 3W LED osvětlení dopadajícího a procházejícího světla poskytuje obzvláště dobré a flexibilní osvětlení vzorku
  • Kromě dlouhé pracovní vzdálenosti, mimořádně velkého zorného pole a vynikajícího rozlišení poskytuje KERN OZM 542 věrné barvy a ostrý obraz s vysokým kontrastem
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
  • Sloupový stojan je díky variabilnímu a robustnímu nastavovacímu mechanismu obzvláště flexibilní a umožňuje tak ergonomickou práci
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, (univerzálních) stojanů, externích osvětlovačů, přídavných čoček a také vložka pro tmavé pole a mnoho dalšího
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Oblast použití: oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, kontrola kvality, elektronický a polovodičový průmysl, montáž a opravy

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Nezávisle stmívatelné osvětlení
  • Sklon trubky 45
  • Poměr zvětšení: 6,4:1
  • Mezipupilární vzdálenost: 52 mm-76 mm
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 330×285×440 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,8 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku