Stereo mikroskop se zoomem KERN zkušební závaží OZL 468

Artiklové číslo: OZL 468
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OZL 468
EAN / GTIN 4045761207547
Číslo výrobce OZL 468
L-číslo L40250 2143

Popis

Popis:

  • Flexibilní a levné univerzální zařízení s funkcí zoomu pro školy, školící dílny, testovací centra a laboratoře
  • Oblast použití: oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, kontrola kvality
  • Kromě dobrých optických vlastností nabízejí tyto modely nejvyšší komfort v této třídě díky velké pracovní ploše - ideální pro školicí střediska, dílny i montážní a opravárenská pracoviště, např. v elektronickém průmyslu
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, externích osvětlovacích jednotek a přídavných objektivů
  • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový dojem, zvětšení s proměnlivým zvětšením (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky
  • Standardně dodávané osvětlení dopadajícím a procházejícím světlem LED zajišťuje optimální osvětlení vzorku
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
  • Sloupový stojan vám nabízí maximální možnou flexibilitu a možnost vyjmout hlavu mikroskopu a integrovat ji do jiných modulárních konstrukčních systémů, jako je univerzální stojan
  • KERN OZL 468 byl speciálně vyvinut pro školy a dílny díky integrované rukojeti a stabilnímu mechanickému stojanu
  • Řada KERN OZL-46 je k dispozici jako binokulární nebo trinokulární verze

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Sklon trubky 45
  • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 300×240×420 mm
  • Nezávisle stmívatelné osvětlení
  • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg
  • Rozložení paprsků: 100:0
  • Poměr zvětšení: 6,4:1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku