Stereo mikroskop se zoomem Bino. Greenough

Artiklové číslo: OZL 467
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo OZL 467
    EAN / GTIN 4045761207530
    Číslo výrobce OZL 467

    Popis

    Popis:

    • Flexibilní a levné univerzální zařízení s funkcí zoomu pro školy, školící dílny, testovací centra a laboratoře
    • Standardně dodávané osvětlení dopadajícím a procházejícím světlem LED zajišťuje optimální osvětlení vzorku
    • Kromě dobrých optických vlastností nabízejí tyto modely nejvyšší komfort v této třídě díky velké pracovní ploše - ideální pro školicí střediska, dílny i montážní a opravárenská pracoviště, např. v elektronickém průmyslu
    • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
    • Řada KERN OZL-46 je k dispozici jako binokulární nebo trinokulární verze
    • Sloupový stojan vám nabízí maximální možnou flexibilitu a možnost vyjmout hlavu mikroskopu a integrovat ji do jiných modulárních konstrukčních systémů, jako je univerzální stojan
    • KERN OZL 467 je speciálně navržen pro školy a dílny díky integrované rukojeti a stabilnímu mechanickému stojanu
    • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, externích osvětlovacích jednotek a přídavných objektivů
    • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
    • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový dojem, zvětšení s proměnlivým zvětšením (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

    Charakteristika:

    • Optický systém: Greenoughova optika
    • Nezávisle stmívatelné osvětlení
    • Sklon trubky 45
    • Poměr zvětšení: 6,4:1
    • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
    • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
    • Celkové rozměry Š×H×V 300×240×420 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku