Stereomikroskop Binokulární dalekohled Greenough

Artiklové číslo: OSF 438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo OSF 438
    EAN / GTIN 4045761170100
    Číslo výrobce OSF 438
    L-číslo L40250 2839

    Popis

    Popis:

    • Praktický a robustní pro školy, školicí střediska, dílny a laboratoře
    • Standardně dodávané osvětlení dopadajícím a procházejícím světlem LED lze volitelně zapnout pro optimální osvětlení vzorku
    • Kromě velmi dobrých optických vlastností nabízí ergonomicky navržená pracovní plocha nejvyšší komfort v této třídě
    • Pro rychlou a efektivní práci je k dispozici výměnný objektiv s předdefinovaným zvětšením
    • Okuláry jsou upevněny v tubusu, aby byly chráněny před ztrátou nebo poškozením
    • Ergonomický tvar a stabilní a velmi přesně nastavitelný mechanismus nabízejí vysokou funkčnost a umožňují rychlou a efektivní práci pouze několika pohyby rukou
    • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů a různých přídavných externích osvětlovacích jednotek
    • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
    • Oblast použití: školení, oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, kontrola kvality

    Charakteristika:

    • Optický systém: Greenoughova optika
    • Nezávisle stmívatelné osvětlení
    • Sklon trubky 45
    • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
    • Jednostranná kompenzace dioptrií
    • Celkové rozměry Š×H×V 230×180×275 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 2,4 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku