Stereomikroskop Binokulární dalekohled Greenough

Artiklové číslo: OSE 421
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OSE 421
EAN / GTIN 4045761264380
Číslo výrobce OSE 421
L-číslo L40250 2530

Popis

Popis:

  • Stereomikroskop v robustním, ergonomickém provedení - ideální pro dílny, školy a vzdělávání
  • Standardně dodávané osvětlení dopadajícím a procházejícím světlem LED lze volitelně zapnout pro optimální osvětlení vzorku
  • Navzdory nízké ceně má velmi dobré optické vlastnosti, které umožňují ostrý obraz ve velkém zorném poli
  • Pro rychlou a efektivní práci je k dispozici výměnný objektiv s předdefinovaným zvětšením
  • Okuláry jsou upevněny v tubusu, aby byly chráněny před ztrátou nebo poškozením
  • Zvláštností této variabilní a zároveň robustní řady mikroskopů je stabilní a přesně nastavitelná mechanika stojanu mikroskopu, který zaujme také svou funkčností a ergonomickým designem
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů a různých přídavných externích osvětlovacích jednotek
  • Oblast použití: vzdělávání, oplodnění in vitro, detekce parazitů, zoologie a botanika, příprava tkání, pitva, zajištění kvality
  • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový otisk (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Stmívatelné osvětlení
  • Sklon trubky 45
  • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 200×180×300 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,2 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku