Refraktometr analogový (ATC, Sal. 0-100)

Artiklové číslo: ORA 1SA
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
    Druh produktu Refraktometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo ORA 1SA
    EAN / GTIN 4045761159914
    Číslo výrobce ORA 1SA
    L-číslo L40250 2980

    Popis

    Popis:

    • Oblast použití: Sůl
    • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
    • Automatická teplotní kompenzace (″ATC″) umožňuje přesné měření při různých okolních teplotách (10 °C-30 °C)
    • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě
    • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi
    • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí
    • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci

    Charakteristika:

    • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný
    • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku