Hutnický mikroskop (obrácený) trinokulární

Artiklové číslo: OLM 171
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OLM 171
EAN / GTIN 4045761267602
Číslo výrobce OLM 171
L-číslo L40250 3405

Popis

Popis:

  • Obrácená metalurgie pro profesionální aplikace
  • Výkonné a plynule regulovatelné 50W halogenové osvětlení s horním světlem zajišťuje optimální osvětlení testovaných materiálů
  • Řada OLM je standardně vybavena trinokulárním tubusem
  • Součástí dodávky je jednoduchá polarizační jednotka (analyzátor a polarizátor)
  • Součástí standardní výbavy je velký mechanický stupeň. Hrubý a jemný pohon na obou stranách zajišťuje optimální a rychlé nastavení a zaostření

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kotel nakloněný o 30°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 747×271×379 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 13 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku