Nízká bezpečnostní obuv S2 OFFICER 20 XXB 38

Artiklové číslo: OFFICER 20 XXB 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 38
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OFFICER 20 XXB 38
EAN / GTIN 4044348676554
Číslo výrobce OFFICER 20 XXB 38
L-číslo L00780 6972

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • pružná, snadno udržovatelná hladká kůže
  • ocelová špička
  • pružná, měkká podšívka z pravé kůže
  • stélka z pravé kůže
  • vyměnitelná komfortní stélka SUPER-SOFT ESD
  • ochrana proti elektrostatickému výboji
  • odpružení paty SECURA VARIO®
  • podešev TPU Office ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku