Nízká bezpečnostní obuv S1 OFFICER 10 XB 44

Artiklové číslo: OFFICER 10 XB 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 44
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OFFICER 10 XB 44
EAN / GTIN 4044348676011
Číslo výrobce OFFICER 10 XB 44
L-číslo L00780 5938

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Poddajná, snadno udržovatelná hladká kůže
  • Perforace Lyra
  • Ocelová špička
  • Měkká, poddajná podšívka z pravé kůže
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka SUPER-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Polstrování paty SECURA VARIO®
  • Podrážka TPU Office ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku