Kamera pro mikroskopy

Artiklové číslo: ODC 241
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
Druh produktu Mikroskopická kamera

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ODC 241
EAN / GTIN 4045761217683
Číslo výrobce ODC 241
L-číslo L40250 2127

Popis

Popis:

  • Digitální mikroskopie na úrovni doby - tablet s integrovanou kamerou pro optimální pozorování a digitální dokumentaci vzorku
  • Tabletová kamera KERN ODC ODC 241 je speciálně navržena pro snadné a přímé pozorování vzorku na obrazovce. Ideálně se hodí pro žáky a studenty v rámci výuky nebo pro demonstrační účely v laboratoři
  • Integrovaný fotoaparát s rozlišením 5 MP umožňuje nejen živý přenos obrazu do tabletu se systémem Android, ale také vytváření snímků a videí pro dokumentaci. K dispozici jsou také jednoduchá měření, jako je měření vzdálenosti, plochy a úhlu, a funkce ručního počítání
  • Automatické vyvážení bílé a nastavení kontrastu lze provést rychle a snadno, což vám umožní efektivní práci
  • Integrovaná rozhraní poskytují širokou škálu dalších funkcí

Charakteristika:

  • 9,7″ dotykový displej LCD
  • Rozlišení obrazovky: 2048 × 1536 pixelů
  • Procesor: čtyřjádrový Cortex-A17
  • 1,8 GHz
  • Celkové rozměry Š×H×V 238×51×206 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,80 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku