Inverzní mikroskop KERN zkušební závaží OCM 168

Artiklové číslo: OCM 168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OCM 168
EAN / GTIN 4045761263536
Číslo výrobce OCM 168
L-číslo L40250 2460

Popis

Popis:

  • Inverzní biologický laboratorní mikroskop - také s fluorescencí
  • 5W LED osvětlení poskytuje optimální osvětlení v jasném poli vašeho vzorku
  • Jako fluorescenční mikroskop je k dispozici také 5W LED epi-fluorescenční osvětlovací jednotka Osram pro dokonalé osvětlení a excitaci vašich fluorescenčních preparátů
  • Speciální Abbeův kondenzor N.A.-0.3 s clonou a velkou pracovní vzdáleností 72 mm zajišťuje optimální práci v jasovém poli, fázovém kontrastu a fluorescenci
  • Řada OCM je standardně vybavena trinokulárním tubusem
  • Mechanický stolek včetně držáku vzorků (∅ 118 mm) umožňuje rychlou a efektivní práci. Další držáky na kultivační misky jsou součástí dodávky nebo jsou k dispozici jako příslušenství
  • Další možnosti, jako je výběr okulárů, objektivů, držáků objektivů a dalších jednotek fázového kontrastu, lze integrovat jako příslušenství
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt a návod k obsluze
  • Oblast použití: výzkum a kultivace buněčných a tkáňových kultur

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kotlová mísa nakloněná pod úhlem 45°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š × H × V 782 × 304 × 530 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 22 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku