Fluorescenční mikroskop (inverzní) Trinokulární

Artiklové číslo: OCM 165
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OCM 165
Kopírovat
EAN / GTIN 4045761263512
Kopírovat
Číslo výrobce OCM 165
Kopírovat
L-číslo L40250 2465
Kopírovat
Výrobce Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Inverzní biologický laboratorní mikroskop - také s fluorescencí
  • Výkonné a plynule nastavitelné 30W halogenové osvětlení poskytuje optimální osvětlení v jasném poli vašeho vzorku
  • Jako fluorescenční mikroskop je k dispozici také fluorescenční osvětlovací jednotka Osram 100W-HBO-Epi pro dokonalé osvětlení a excitaci vašich fluorescenčních preparátů
  • Speciální Abbeův kondenzor N.A.-0.3 s clonou a velkou pracovní vzdáleností 72 mm zajišťuje optimální práci v jasovém poli, fázovém kontrastu a fluorescenci
  • Řada OCM je standardně vybavena trinokulárním tubusem
  • Mechanický stolek včetně držáku vzorků (∅ 118 mm) umožňuje rychlou a efektivní práci. Další držáky na kultivační misky jsou součástí dodávky nebo jsou k dispozici jako příslušenství
  • Další možnosti, jako je výběr okulárů, objektivů, držáků objektivů a dalších jednotek fázového kontrastu, lze integrovat jako příslušenství
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt a návod k obsluze
  • Oblast použití: výzkum a kultivace buněčných a tkáňových kultur

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kotlová mísa nakloněná pod úhlem 45°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š × H × V 782 × 304 × 530 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 22 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku