Mikroskop s transmisním světlem KERN OBS 106, binokulární, , 4 x / 10 x / 40 x, 0,5W LED (transmisní)

Artiklové číslo: OBS 106
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OBS 106
EAN / GTIN 4045761196681
Číslo výrobce OBS 106
L-číslo L40250 2971

Popis

Popis:

  • Školní mikroskop - Pro první kroky v hodinách mikroskopie a biologie
  • Plynule stmívatelná 0,5 W LED dioda zajišťuje optimální osvětlení vzorků a dlouhou životnost. Díky dobíjecím bateriím není problém ani mobilní použití
  • Tento model má výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný 1,25 Abbeův kondenzor s clonou, který zajišťuje optimální koncentraci světla
  • Objekt se zaostřuje pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách
  • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
  • Oblast použití: základní a střední školy, vzdělávání, zájmová činnost
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

Charakteristika:

  • Konečná optika (DIN)
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Trubka nakloněná o 30°/360° s možností otáčení
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Celkové rozměry Š×H×V 130×300×310 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku