Mikroskop s fázovým kontrastem OBN 159

Artiklové číslo: OBN 159
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo OBN 159
EAN / GTIN 4045761267824
Číslo výrobce OBN 159

Popis

Popis:

  • Řada KERN zkušební závaží OBN se vyznačuje bezkonkurenční a trvale vysokou kvalitou a ergonomickým designem. Rozmanitost modulárních komponent dává řadě OBN vysokou míru individualizace pro profesionální uživatele
  • Výkonné a plynule stmívatelné 3W LED osvětlení
  • Tato řada je vybavena profesionálním Köhlerovým osvětlením s nastavitelnou clonou světelného pole a centrovatelným a výškově nastavitelným Abbeho kondenzorem 1,25 s nastavitelnou clonou
  • Velmi velký mechanický křížový stolek s ergonomickým koaxiálním hrubým a jemným pohonem na obou stranách umožňuje rychlé a přesné nastavení a zaostření vzorku
  • Jako příslušenství je k dispozici řada modulárních systémů, jako je výklopný kondenzor, různé okuláry, objektivy, barevné filtry, jednotky pro fázový kontrast, kondenzor pro tmavé pole, jednoduchá polarizační jednotka, motýlková trubice až po kompletní fluorescenční jednotky
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k použití
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Oblast použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, čistírny odpadních vod, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, málo kontrastní, náročné vzorky (např. živé savčí buňky, bakterie, tkáně)

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Usazovací mísa nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Kompenzace dioptrií (oboustranně)
  • Celkové rozměry Š × H × V 390 × 200 × 400 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 10 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku