Fluorescenční mikroskop trinokulární

Artiklové číslo: OBN 147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo OBN 147
    EAN / GTIN 4045761163140
    Číslo výrobce OBN 147
    L-číslo L40250 2457

    Popis

    Popis:

    • Fluorescenční mikroskop pro profesionální uživatele
    • Výkonné a stmívatelné 20W halogenové osvětlení s procházejícím světlem (Philips) a 100W epi-fluorescenční dopadající světlo zajišťují dokonalé osvětlení a excitaci vašich fluorescenčních preparátů
    • Tato řada je vybavena profesionálním Köhlerovým osvětlením s nastavitelnou polní clonou a středitelným a výškově nastavitelným Abbeho kondenzorem 1,25 s nastavitelnou clonou
    • Velmi velký mechanický křížový stůl s ergonomickým koaxiálním hrubým a jemným pohonem na obou stranách umožňuje rychlé a přesné nastavení a zaostření vzorku
    • V halogenové verzi je k dispozici filtrační kolečko, které lze vybavit až 6 filtry. Standardně je vybaven fluorescenčním filtrem B/G nebo B/G/UV/V. Filtrační kolečko umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu budicích filtrů
    • Díky modulárnímu konstrukčnímu systému lze snadno integrovat širokou škálu okulárů, objektivů, barevných filtrů, kondenzátorů tmavého pole a také motýlkový tubus, polarizační jednotku a jednotku fázového kontrastu
    • Součástí dodávky je centrovací objektiv pro nastavení fluorescence, protiprachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k obsluze
    • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
    • Oblast použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, čistírny odpadních vod, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary
    • Aplikace/vzorky: Zejména pro průsvitné a tenké, málo kontrastní, náročné preparáty (např. imunofluorescence, FISH, barvení DAPI atd.)

    Charakteristika:

    • Optika Infinity
    • 5polohový otočný nosní nástavec
    • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
    • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
    • Celkové rozměry Š×H×V 530×220×490 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 16 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku