Studentský mikroskop 131, monokulár, , 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (vysílaná)

Artiklové číslo: OBE 131
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo OBE 131
    EAN / GTIN 4045761235991
    Číslo výrobce OBE 131

    Popis

    Popis:

    • Elegantní, dynamický a působivý - nový všestranný mikroskop s procházejícím světlem pro školy, školení a laboratoře
    • Působivá a plynule stmívatelná 3 W LED dioda zajišťuje brilantní osvětlení vašeho vzorku
    • Další zajímavostí je standardní integrovaný motýlový tubus, který vám poskytne ideální pozorovací úhel. Výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný Abbeův kondenzor 1,25 s clonou je dalším kvalitním prvkem řady OBE a zaručuje optimální svazování světla
    • Výškové nastavení plně vybaveného křížového stolu se provádí pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách. Rychlé práce a posunu vzorku je dosaženo díky ergonomicky navrženému koaxiálnímu pohonu
    • Jako příslušenství je k dispozici široká škála různých okulárů a objektivů
    • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
    • Oblast použití: vzdělávání, hematologie, sediment, lékařská praxe
    • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

    Charakteristika:

    • Konečná optika (DIN)
    • 4polohový otočný nosní nástavec
    • Motýlek nakloněný o 30°
    • Celkové rozměry Š × H × V 360 × 150 × 320 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku