3/4″ SLEEVE DRIVE Nástrčný klíč 29 mm

Artiklové číslo: NV16400M 29mm
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NV16400M 29mm
    EAN / GTIN 4991644416110
    Číslo výrobce NV16400M 29mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 68 mm
    Rozměr D2: 44 mm
    D1: 45 mm
    Délka: 18 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 29 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku