1/2″ SLEEVE DRIVE Nástrčný klíč 19 mm

Artiklové číslo: NV14400M 19mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NV14400M 19mm
EAN / GTIN 4991644360789
Číslo výrobce NV14400M 19mm

Popis

Popis:

Délka: 54 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 28,2 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 19 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku