1/2″ SLEEVE DRIVE Držák bitů pro 7/16″ bity DIN3126 E11.2 55 mm

Artiklové číslo: NV14134
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NV14134
EAN / GTIN 4991644325863
Číslo výrobce NV14134
L-číslo L60050 7404

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 22,5 mm
Délka: 15 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku