Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý Torx T30

Artiklové číslo: NSX.30L
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSX.30L
EAN / GTIN 3662424015656
Číslo výrobce NSX.30L
L-číslo L60130 10277

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 15
  • Torx [č.]: T30
  • [g]: 81

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku