Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý Torx T25

Artiklové číslo: NSX.25L
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NSX.25L
    EAN / GTIN 3662424015649
    Číslo výrobce NSX.25L
    L-číslo L60130 10273

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 4.4
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 15
    • Torx [č.]: T25
    • [g]: 79

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku