Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ XZN M16

Artiklové číslo: NSV.16
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSV.16
EAN / GTIN 3662424014635
Číslo výrobce NSV.16
L-číslo L60130 8580

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 15,58
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [č.]: 16
  • [g]: 89

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku