Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ XZN M14

Artiklové číslo: NSV.14
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSV.14
EAN / GTIN 3662424014628
Číslo výrobce NSV.14
L-číslo L60130 9427

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [č.]: 14
  • [g]: 77

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku