Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý XZN M12

Artiklové číslo: NSV.12L
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSV.12L
EAN / GTIN 3662424015472
Číslo výrobce NSV.12L
L-číslo L60130 9429

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 11,36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [č.]: 12
  • [g]: 103

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku