Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý XZN M10

Artiklové číslo: NSV.10L
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NSV.10L
    EAN / GTIN 3662424015465
    Číslo výrobce NSV.10L
    L-číslo L60130 9428

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 9,56
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 45
    • XZN [č.]: 10
    • [g]: 93

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku