Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ lg. Torx E16

Artiklové číslo: NSTX.16L
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NSTX.16L
    EAN / GTIN 3662424015588
    Číslo výrobce NSTX.16L

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 14,71
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 70
    • L1 [mm]: 10,79
    • Torx [č.]: E16
    • [g]: 122

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku