IMPACT nástrčné hlavice, extra zesílené , s teflonovým povlakem , pohony se čtyřhranem 1/2″, výstupy šestihranný profil , sada v detekčním boxu, 5 ks.

Artiklové číslo: NSI.5LPB
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSI.5LPB
EAN / GTIN 3148519389128
Číslo výrobce NSI.5LPB
L-číslo L60130 11083

Popis

Popis:

  • Drážka s kovovým kroužkem
  • Teflonový povlak pro ochranu kol z lehkých slitin
  • Nový detekční box: okamžitá inventura i při zavřeném boxu
  • Snadné skladování, snadná přeprava v tašce nebo kufru s nářadím
  • Obsah: NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L

Charakteristika:

  • V [mm]: 45
  • D [mm]: 185
  • H [mm]: 120
  • [kg]: 1,3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku