Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ šestihranná zásuvka 12 mm

Artiklové číslo: NSHM.12
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NSHM.12
    EAN / GTIN 3148517879157
    Číslo výrobce NSHM.12
    L-číslo L60130 3098

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 75
    • L1 [mm]: 25
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 120

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku