Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 24 mm

Artiklové číslo: NSD.24B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSD.24B
EAN / GTIN 3662424012716
Číslo výrobce NSD.24B
L-číslo L60130 10006

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 35,9
  • d1 [mm]: 35,9
  • L [mm]: 42
  • L1 [mm]: 13,9
  • [g]: 200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku