Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 21 mm

Artiklové číslo: NSD.21B
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NSD.21B
EAN / GTIN 3662424012686
Číslo výrobce NSD.21B
L-číslo L60130 11505

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 31,7
  • d1 [mm]: 31,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 11,7
  • [g]: 147

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku