Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý 13 mm

Artiklové číslo: NSD.13L
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NSD.13L
    EAN / GTIN 3662424013041
    Číslo výrobce NSD.13L
    L-číslo L60130 11486

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 23,9
    • d1 [mm]: 20,2
    • L [mm]: 82
    • L1 [mm]: 6,8
    • [g]: 150

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku