Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 8 mm

Artiklové číslo: NS.8A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.8A
EAN / GTIN 3148516545312
Číslo výrobce NS.8A
L-číslo L60130 8051

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 15,0
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 9
  • šestihran [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 70

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku