Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 7/16″

Artiklové číslo: NS.7/16A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.7/16A
EAN / GTIN 3148516547767
Číslo výrobce NS.7/16A
L-číslo L60130 11101

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20 A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku