Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 26 mm

Artiklové číslo: NS.26A
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NS.26A
    EAN / GTIN 3148516548481
    Číslo výrobce NS.26A
    L-číslo L60130 3371

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 26
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 38,0
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 24
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 192

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku