Spojovací díl IMPACT 1/2″ pro bity

Artiklové číslo: NS.236A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NS.236A
EAN / GTIN 3148516551719
Číslo výrobce NS.236A
L-číslo L60130 7058

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 15,5
  • L [mm]: 40
  • BA: BA.20A
  • Square [″]: 1/2
  • GA: GA.20A
  • [g]: 65

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku