DLOUHÁ RÁZOVÁ HLAVICE 1/2 22 MM

Artiklové číslo: NS.22LA
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NS.22LA
    EAN / GTIN 3148516555175
    Číslo výrobce NS.22LA
    L-číslo L60130 4222

    Popis

    Popis:

    • Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 32,5
    • H3 [mm]: 24
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 24
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 302

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku