Násobič točivého momentu 3000 Nm

Artiklové číslo: NP.300B
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NP.300B
    EAN / GTIN 3148518184519
    Číslo výrobce NP.300B
    L-číslo L60130 5556

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Výkonné utahování a povolování bez externího zdroje energie
    • Stálý převodový poměr: 25: 1
    • Bezpečnost: Vstupní omezovač krouticího momentu
    • Zpětná pojistka
    • Dodáváno se 2 protikusy
    • rovným a ohnutým
    • a náhradním hnacím čtyřhranem, jakož i prohlášením o shodě.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 224
    • B [mm]: 141
    • C [mm]: 285
    • d [mm]: 108
    • Skloněné rameno: NP.400JC
    • Pravé rameno: NP.400JD
    • Max. Výkon [N.m]: 3000
    • Čtverec F: 1
    • Čtverec M: 1/2
    • [kg]: 7.00

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku