Nástrčný klíč IMPACT 1″ dlouhý 33 mm

Artiklové číslo: NMB.33
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NMB.33
EAN / GTIN 3148517881099
Číslo výrobce NMB.33
L-číslo L60130 9378

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tenkostěnné pro obtížný přístup
  • Pro vaši bezpečnost používejte rázové hlavice s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky
  • Vypouklý šestihranný profil pro větší pevnost.

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 49
  • H3 [mm]: 33
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 33
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,050

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku