Nástrčný klíč IMPACT 1″ 77 mm

Artiklové číslo: NM.77A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NM.77A
EAN / GTIN 3148516588739
Číslo výrobce NM.77A
L-číslo L60130 6376

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 77
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 109
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 50
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3 500

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku