Nástrčný klíč IMPACT 1″ 55 mm

Artiklové číslo: NM.55A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NM.55A
EAN / GTIN 3148516561497
Číslo výrobce NM.55A
L-číslo L60130 3663

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 81
  • H3 [mm]: 42
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 42
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,840

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku