Nástrčný klíč IMPACT 1″ 50 mm

Artiklové číslo: NM.50A
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NM.50A
    EAN / GTIN 3148516561145
    Číslo výrobce NM.50A
    L-číslo L60130 5976

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 50
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 75
    • H3 [mm]: 40
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 40
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1,650

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku