Nástrčný klíč IMPACT 1″ 41 mm

Artiklové číslo: NM.41A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NM.41A
EAN / GTIN 3148516560858
Číslo výrobce NM.41A
L-číslo L60130 5597

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 63
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 67
  • L1 [mm]: 30
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,040

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku