Rázový utahovák na stlačený vzduch 1″ rovný

Artiklové číslo: NM.3030FPB
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NM.3030FPB
EAN / GTIN 3662424049941
Číslo výrobce NM.3030FPB

Popis

Popis:

  • Dvojitý přítlačný mechanismus s výjimečným krouticím momentem 3390 Nm
  • Dvoustupňový přítlačný spínač: obsluha může ovládat otáčky konečky prstů
  • Jednoruční přepínač se dvěma úrovněmi výkonu při utahování a povolování
  • Měkké rukojeti sek potažené gumou: Odolný a izolující proti chladu a vibracím
  • Kryt motoru pokrytý gumovou ochranou proti nárazům
  • Boční pogumovaná měkká rukojeť otočná o 360°
  • Lehká hmotnost 8 kg bez ztráty výkonu
  • Bezpečnost: Dvojitý systém uchycení nástroje: vnější čtyřhran a otvor pro zasunutí kolíku
  • Pohodlí obsluhy: díky přednímu výstupu vzduchu v úhlu 45° není vzduch vyfukován na obsluhu ani na aplikaci

Charakteristika:

  • H [mm]: 97
  • L [mm]: 346
  • L1 [mm]: 101
  • [kg]: 8.070

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku