Rázový utahovák na stlačený vzduch 1″ Pistole

Artiklové číslo: NM.3000FPB
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo NM.3000FPB
EAN / GTIN 3662424049927
Číslo výrobce NM.3000FPB
L-číslo L60130 10727
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Dvojitý přítlačný mechanismus s výjimečným krouticím momentem 3390 Nm
  • Dvoustupňový přítlačný spínač: obsluha může ovládat otáčky konečky prstů
  • Snadno přístupný přepínač se dvěma stupni výkonu při utahování a plným výkonem při povolování
  • Měkké rukojeti sek potažené gumou: Odolný a izolující proti chladu a vibracím
  • Kryt motoru pokrytý gumovou ochranou proti nárazu
  • Boční pogumovaná měkká rukojeť otočná o 360°
  • Lehký 6,9 kg bez ztráty výkonu
  • Bezpečnost: Dvojitý systém uchycení nástrojů: vnější čtyřhran a otvor pro zasunutí kolíku
  • Pohodlí obsluhy: díky výstupu vzduchu nad rukojetí není vzduch vyfukován na obsluhu

Charakteristika:

  • V [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6.890

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku