Prodloužení IMPACT 1″ 200 mm

Artiklové číslo: NM.210A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NM.210A
EAN / GTIN 3148516580993
Číslo výrobce NM.210A
L-číslo L60130 4316

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 200
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.60

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku