Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ šestihranná zásuvka 22 mm

Artiklové číslo: NKHM.22
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo NKHM.22
    EAN / GTIN 3148517880887
    Číslo výrobce NKHM.22
    L-číslo L60130 3102

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 22
    • d [mm]: 44
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 20
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • [g]: 600

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku