Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 35 mm

Artiklové číslo: NK.35LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo NK.35LA
EAN / GTIN 3148516556219
Číslo výrobce NK.35LA
L-číslo L60130 7602

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 53
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 1240

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku